曜日別特売

フィルムコンデンサ 400V dc 330nF ±10% 1袋 10個入

フィルムコンデンサ 400V dc 330nF ±10% 1袋 10個入 - 日精電機[制御機器]
仕様●静電容量:330nF●電圧:400V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:MMX●リード間隔:10mm●長さ:12.5mm●奥行き:5.8mm●高さ:14.3mm●寸法:12.5 x 5.8 x 14.3mm●温度特性:ポリエステル●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-6999-32内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62040967MMX0400K33400000000
2,720
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする