日精電機[制御機器]
フィルムコンデンサ 400V dc 33nF ±10% 1袋 10個入
仕様
●静電容量:33nF●電圧:400V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:MMX●リード間隔:7.5mm●長さ:9.8mm●奥行き:4.2mm●高さ:6.8mm●寸法:9.8 x 4.2 x 6.8mm●温度特性:ポリエステル●動作温度 Min:-40℃
アズワン品番
65-7020-50
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62040994
MMX0400K33300000000
¥
1,120
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください