曜日別特売

フィルムコンデンサ 400V dc 4.7μF ±10% 1袋 10個入

フィルムコンデンサ 400V dc 4.7μF ±10% 1袋 10個入 - 日精電機[制御機器]
仕様●静電容量:4.7μF●電圧:400V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:MMX●リード間隔:22.5mm●長さ:25.5mm●奥行き:12.5mm●高さ:23.6mm●寸法:25.5 x 12.5 x 23.6mm●温度特性:ポリエステル●リード径:0.8mmアズワン品番65-6918-31内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62041019MMX0400K47500000000
15,000
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする