日精電機[制御機器]
フィルムコンデンサ 400V dc 47nF ±10% 1袋 10個入
仕様
●静電容量:47nF●電圧:400V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:MMX●リード間隔:7.5mm●長さ:9.8mm●奥行き:4.2mm●高さ:7.2mm●寸法:9.8 x 4.2 x 7.2mm●温度特性:ポリエステル●リード径:0.6mm
アズワン品番
65-6914-64
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62041046
MMX0400K47300000000
¥
1,110
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください