曜日別特売

フィルムコンデンサ 480V ac 1μF ±20% 1袋 65個入

フィルムコンデンサ 480V ac 1μF ±20% 1袋 65個入 - VISHAY
仕様●静電容量:1μF●電圧:480V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:F340X1●リード間隔:27.5mm●抑制クラス:X1●長さ:32mm●奥行き:21mm●高さ:31mm●寸法:32 x 21 x 31mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:ラジアル●リード径:0.8mmアズワン品番65-7042-56内容量1袋(65個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62041344F340X151048MKP2T0
61,400
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする