曜日別特売

フィルムコンデンサ 480V ac 470nF ±20% 1袋 95個入

フィルムコンデンサ 480V ac 470nF ±20% 1袋 95個入 - VISHAY

最大許容 AC 電圧: 530 V 用途 X1 ラインや直列インピーダンスの用途での標準に対応します

仕様●静電容量:470nF●電圧:480V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:F340X1●リード間隔:27.5mm●抑制クラス:X1●長さ:32mm●奥行き:15mm●高さ:25mm●寸法:32 x 15 x 25mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:ラジアル●リード径:0.8mmアズワン品番65-7036-69内容量1袋(95個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62041405F340X144748MKP2T0
64,700
63,980
70,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする