曜日別特売

フィルムコンデンサ 600V dc 40μF ±10%

フィルムコンデンサ 600V dc 40μF ±10% - Panasonic(パナソニック)

Panasonic メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、定格電圧 600 V dc で 40 μ F の静電容量を提供します。主に DC フィルタリング、DC リンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性 長い製品寿命、高い信頼性 低損失、低 ESR 難燃性 動作温度範囲: -40 → 40 ℃+105 へか。

仕様●静電容量:40μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPV内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62041764EZPV60406MTC65-7029-68
2,870
2,798
3,078(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
62041780EZPV60406MTB65-7030-23
2,820
2,798
3,078(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする