曜日別特売

フィルムコンデンサ 600V dc 50μF ±10%

フィルムコンデンサ 600V dc 50μF ±10% - Panasonic(パナソニック)

Panasonic メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、定格電圧 600 V dc で 50 μ F の静電容量を提供します。主に DC フィルタリング、DC リンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性 長い製品寿命、高い信頼性 低損失、低 ESR 難燃性 動作温度範囲: -40 → 40 ℃+105 へか。

仕様●静電容量:50μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-6925-89内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62041825EZPV60506MTC
3,180
3,098
3,408(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする