Panasonic(パナソニック)
フィルムコンデンサ 600V dc 65μF ±10%
仕様
●静電容量:65μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPV
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62041904
EZPV60656MTB
65-7026-02
¥
4,150
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62041895
EZPV60656MTC
65-7029-67
¥
2,980
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください