曜日別特売

フィルムコンデンサ 630V dc 2.2μF ±5% 1袋 5個入

フィルムコンデンサ 630V dc 2.2μF ±5% 1袋 5個入 - Panasonic(パナソニック)

メタライズドポリプロピレンフィルムを使用した難燃性プラスチックケースの無誘導構造小型 優れた周波数特性 低損失 難燃性プラスチックケースと不燃性樹脂 低ハム騒音 アクティブフィルタサーキット 高周波回路

仕様●静電容量:2.2μF●電圧:630V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:ECWFE●リード間隔:27.5mm●長さ:31mm●奥行き:13mm●高さ:23mm●寸法:31 x 13 x 23mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:0.8mm内容量1袋(5個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62042340ECWFE2J225P565-7168-46
1,960
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
62042349ECWFE2J225PD65-6952-56
2,030
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする