日精電機[制御機器]
フィルムコンデンサ 630V dc 33nF ±10% 1袋 10個入
仕様
●静電容量:33nF●電圧:630V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:MMX●リード間隔:7.5mm●長さ:9.8mm●奥行き:5mm●高さ:11.3mm●寸法:9.8 x 5 x 11.3mm●温度特性:ポリエステル●リード径:0.6mm
アズワン品番
65-6912-45
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62042428
MMX0630K33300000000
¥
1,420
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください