KEMET
フィルムコンデンサ 900V dc 900μF 10% 1袋 4個入
仕様
●静電容量:900μF●電圧:900V dc●実装タイプ:スクリューマウント●許容差:10%●シリーズ:C44U●リード間隔:32mm●長さ:133mm●等価直列抵抗:1.2mΩ●温度特性:ポリプロピレン●動作温度 Max:+85℃
アズワン品番
65-7102-07
内容量
1袋(4個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62042900
C44UOGT6900M51K
¥
105,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください