RENESAS
フォトカプラ スルーホール実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 1袋 5個入
仕様
●実装タイプ:スルーホール実装●出力デバイス:ダーリントンフォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:DIP●入力電流タイプ:DC
アズワン品番
65-7233-44
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62045910
PS2562L1-1-A
¥
990
¥
969
¥
1,066
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください