東芝
フォトカプラ スルーホール実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP785 D4-GB F C 1袋 25個入
TLP781 / TPL785シリーズ フォトカプラ トランジスタ出力
東芝のトランジスタ出力付きTLP781 / TLP785シリーズシングルフォトカプラです。
仕様
●実装タイプ:スルーホール実装●出力デバイス:フォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.3V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:DIP●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:2μs●最大入力電流:60 mA (順電流)●絶縁電圧:5000 Vrms●最大電流変換率:600%●標準降下時間:3μs●シリーズ:TLP785
アズワン品番
65-7257-84
内容量
1袋(25個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62046007
TLP785(D4-GB,F(C
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください