RENESAS
フォトカプラ スルーホール実装 チャンネル数:1 フォトダイオード出力 1セット 50個入
仕様
●入数:1チューブ(50個入り)●実装タイプ:スルーホール実装●出力デバイス:フォトダイオード●最大順方向電圧:2.1V●チャンネル数:1●ピン数:8●パッケージタイプ:DIP●入力電流タイプ:DC
アズワン品番
65-7232-78
内容量
1セット(50個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62046025
PS9513-AX
¥
23,400
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください