RENESAS
フォトカプラ スルーホール実装 チャンネル数:1 フォトダイオード出力 1袋 2個入
仕様
●実装タイプ:スルーホール実装●出力デバイス:フォトダイオード●最大順方向電圧:2.1V●チャンネル数:1●ピン数:8●パッケージタイプ:DIP●入力電流タイプ:DC
アズワン品番
65-7228-89
内容量
1袋(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62046034
PS9513-AX
¥
1,470
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください