東芝
フォトカプラ 表面実装 MOSFET出力 TLP172AM TPR E O 1袋 10個入
仕様
●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:MOSFET●最大順方向電圧:1.4V●ピン数:4●パッケージタイプ:SO6
アズワン品番
65-7235-03
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62046190
TLP172AM(TPR,E(O
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください