RENESAS
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 CMOS出力 1セット 2500個入
仕様
●入数:1リール(2500個入り)●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:CMOS●最大順方向電圧:1.8V●チャンネル数:1●ピン数:5●パッケージタイプ:SO●入力電流タイプ:DC
アズワン品番
65-7233-60
内容量
1セット(2500個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62046278
PS9151-V-F3-AX
¥
582,000
¥
579,800
¥
637,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください