東芝
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 IC出力 1袋 25個入
仕様
●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:赤外線LED●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●入力電流タイプ:DC
アズワン品番
65-7236-99
内容量
1袋(25個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62046305
TLP388(E(T
¥
4,600
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください