RENESAS
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 MOSFET出力 1セット 20個入
仕様
●入数:1テープ(20個入り)●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:MOSFET●最大順方向電圧:1.75V●チャンネル数:1●ピン数:5●パッケージタイプ:SSOP
内容量
1セット(20個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62046314
RV1S9231ACCSP-10YC#SC0
65-7230-67
¥
10,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62046330
RV1S9207ACCSP-10YC#SC0
65-7235-32
¥
11,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62046339
RV1S9231ACCSP-10YV#SC0
65-7232-32
¥
10,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください