東芝
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 MOSFET出力 TLP175A TPL E T 1袋 10個入
仕様
●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:MOSFET●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:SO6
アズワン品番
65-7235-05
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62046384
TLP175A(TPL,E(T
¥
4,200
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください