東芝
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 TLP7820 A-LF4 E O 1セット 75個入
Toshiba TLP7820 フォトカプラは、電子モータドライブの電流検出用に設計されています。主にモータ相及びレール電流検出で使用されます。動作温度: -40 → 105 ℃
仕様
●入数:1チューブ(75個入り)●実装タイプ:表面実装●チャンネル数:1●ピン数:8●パッケージタイプ:SO●入力電流タイプ:DC
アズワン品番
65-7237-41
内容量
1セット(75個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62046427
TLP7820(A-LF4,E(O
¥
77,900
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください