フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 TLP7830 D4-TP4 E O 1袋 2個入

フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 TLP7830 D4-TP4 E O 1袋 2個入 - 東芝

Toshiba TLP7830 フォトカプラは、1 ビット 2 次デルタシグマ変調器で、アナログ入力信号を高速データストリームに変換します。光カップリング技術に基づくガルバニック絶縁が施されています。動作温度: -40 → 105 ℃

仕様●実装タイプ:表面実装●チャンネル数:1●ピン数:8●パッケージタイプ:SO●入力電流タイプ:DCアズワン品番65-7253-34内容量1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62046436TLP7830(D4-TP4,E(O
2,060
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする