RENESAS
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 オープンコレクタ出力 1袋 2個入
仕様
●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:光電センサ●最大順方向電圧:1.8V●チャンネル数:1●ピン数:8●パッケージタイプ:SO●入力電流タイプ:DC
アズワン品番
65-7228-95
内容量
1袋(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62046497
PS9821-1-F3-AX
¥
1,040
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください