東芝
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 オープンコレクタ出力 1箱 125個入
仕様
●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:オープンコレクタ●最大順方向電圧:1.7V●チャンネル数:1●ピン数:6●パッケージタイプ:SO6●入力電流タイプ:DC
アズワン品番
65-7237-54
内容量
1箱(125個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62046506
TLP2368(E(T
¥
16,200
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください