東芝
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 ダイオード出力 TLP2361 TPL E T 1袋 10個入
仕様
●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:ダイオード●最大順方向電圧:1.65V●チャンネル数:1●ピン数:5●パッケージタイプ:SO6
アズワン品番
65-7230-09
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62046540
TLP2361(TPL,E(T
¥
2,230
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください