東芝
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP385 GR E T 1セット 125個入
仕様
●入数:1チューブ(125個入り)●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:トランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●入力電流タイプ:DC
アズワン品番
65-7237-38
内容量
1セット(125個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62047154
TLP385(GR,E(T
¥
9,260
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください