東芝
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP3906 TPL E O 1セット 3000個入
仕様
●入数:1リール(3000個入り)●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:トランジスタ●最大順方向電圧:1.8V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:SO6
アズワン品番
65-7230-38
内容量
1セット(3000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62047170
TLP3906(TPL,E(O
¥
839,000
¥
829,800
¥
912,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください