RENESAS
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 フォトダイオード出力 1セット 20個入
仕様
●入数:1テープ(20個入り)●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトダイオード●最大順方向電圧:1.75V●チャンネル数:1●ピン数:5●パッケージタイプ:SSOP
アズワン品番
65-7234-95
内容量
1セット(20個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62047188
RV1S9209ACCSP-10YV#SC0
¥
9,670
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください