東芝
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:4 トランジスタ出力 1セット 50個入
仕様
●入数:1チューブ(50個入り)●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:トランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:4●ピン数:16●パッケージタイプ:SO16●入力電流タイプ:DC
アズワン品番
65-7253-42
内容量
1セット(50個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62047319
TLP293-4(E(T
¥
13,900
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください