SIEMENS
ブザー SIRIUS ACT
音響信号装置、小型、22 mm、丸型、プラスチック、黒色、連続音2.4 kHz、IP40、音圧(最小): 95 dB/10 cm、ホルダ付き、動作電圧: 24 V ac/dc、ねじ止め端子
仕様
●電源電圧:24 V ac/dc●取付方法:前面取り付け●直径:29.5 mm●用途:ブザー●最大デシベル:95dB●シリーズ:SIRIUS ACT●動作温度 Min:-25℃
アズワン品番
65-7361-28
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62047836
3SU1200-6KB10-1AA0
¥
22,600
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください