尚美堂
フジアイススプーン 透明 中 100mm 単袋入 100本×100袋入
いつでも気軽に使えます。
100本袋入りタイプです。
仕様
●材質:PSポリスチレン●規格:100mmアイススプーン●耐熱:80℃●耐冷:-20℃●入数:1ケース(100本×100袋入)
アズワン品番
65-5522-36
内容量
1ケース(100袋×100本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62047854
541000
¥
23,100
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください