尚美堂
フジフォーク 白160mm 単袋入 100本×30袋入
いつでも気軽に使えます。
100本整列タイプです。
仕様
●材質:PSポリスチレン●規格:160mmフォーク●耐熱:90℃●耐冷:-10℃●入数:1ケース(100本×30袋入)
アズワン品番
65-5522-34
内容量
1ケース(30袋×100本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62047940
540800
¥
15,700
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください