エスコ
フックハンガー 墜落制止用器具用/胴ベルト用
少し置きたい時と、ガッチリホールドさせたい時の為に2ヶ所掛ける場所があります。
仕様
●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:ADFH-D●対応ベルト:50mm幅(幅/53mm以内、厚さ3mm以内)●サイズ:31×58×81(H)mm●口の開き:20mm●重量(g):33●材質:本体/ナイロン、ゲート/ステン●ベルトを抜かなくても装着でき、横滑りもしにくい構造●耐久性に優れた新設計金属ゲート採用
アズワン品番
65-5662-64
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62047958
EA998JA-4
オープン
¥
1,160
¥
1,276
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください