ブラケット取付 136.8 x 131 mm、250 x 150 mm 8GK9711

ブラケット取付 136.8 x 131 mm、250 x 150 mm 8GK9711 SIEMENS

Siemens Alpha 400/630 DIN バスバーホルダは、中心線間隔が 60 mm の 3 極です。ステーへの取り付け: SS12 x 5 ( 10 )、20 x 5 ( 10 )、30 x 5 ( 10 ) SR60 バスバー N システム H:300 用

仕様●シリーズ:8GK9711●アクセサリタイプ:ブラケット取付●色:シルバー●併用可能製品:SR60 バスバー N システム●寸法:136.8 x 131 mm 、250 x 150 mm アズワン品番65-7341-16 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62048159 8GK9711-0KK03
26,600
25,980
28,578 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする