曜日別特売

プラスチックガウン 10枚×20袋

プラスチックガウン 10枚×20袋 - 伊藤忠リーテイルリンクプラスチックガウン 10枚×20袋 - 伊藤忠リーテイルリンクプラスチックガウン 10枚×20袋 - 伊藤忠リーテイルリンク

防水性の高いポリエチレン製ガウン。指フックタイプです。

仕様●サイズ:着丈 約117cm、袖丈 約83cm●親指フックタイプ●カラー:青アズワン品番65-3966-38内容量1ケース(20袋×10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62048177-
16,600
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする