Argos Technologies Inc
プラスチックピペット 1ml オープンエンドタイプ BMA-OEPS1シリーズ
チップを使用しない、ピペット先端が広口タイプ
粘調度の高いサンプル向け
ガンマ線滅菌済・個別包装
仕様
●オートクレーブ不可●DNase, RNase Free●規格:1ml●全長:270mm●目盛り:0.1ml●マイナス目盛り:0.3ml●材質:P.S
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62048308
BMA-OEPS1
1個(500本)
65-3808-40
¥
41,300
¥
40,980
¥
45,078
(税込)
93日以内出荷
返品不可
62048317
BMA-OEPS1
1セット(4個×500本)
65-3808-41
¥
165,200
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
93日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください