曜日別特売

プラスチックピペット 25ml ショートタイプ 個装滅菌済み 100本入

プラスチックピペット 25ml ショートタイプ 個装滅菌済み 100本入 - nerbeplusプラスチックピペット 25ml ショートタイプ 個装滅菌済み 100本入 - nerbeplusプラスチックピペット 25ml ショートタイプ 個装滅菌済み 100本入 - nerbeplus

nerbe plus プラスチックピペット
ISO クラス8もしくはそれ以上のクリーンルーム内で製造
パイロジェンフリー
ガンマ線滅菌済
np Sterile plusマーク
ガンマ線照射またはエチレンオキシド滅菌によりSAL:10-6を満たした商品のみにこのマークが付いています。
ISO クラス8またはそれ以上のクリーンルームで製造
パイロジェンフリー
ガンマ線滅菌済

仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, DNA, Pyrogen, PCR inhibitors Free●SAL:10-6●材質:P.S(ピペット)、P.E(フィルター)●温度耐性:P.S(ポリスチレン) -40℃~70℃●規格:25ml●全長:Φ18.7x230mm●目盛:0.5ml刻み●マイナス目盛:10ml●カラーコード:赤アズワン品番65-3757-98内容量1個(100本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6204836912-481-7105
22,100
21,980
24,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする