Argos Technologies Inc
プラスチックピペット 5ml オープンエンドタイプ BMA-OEPS5シリーズ
チップを使用しない、ピペット先端が広口タイプ
粘調度の高いサンプル向け
ガンマ線滅菌済・個別包装
仕様
●オートクレーブ不可●DNase, RNase Free●規格:5ml●全長:320mm●目盛り:0.1ml●マイナス目盛り:5ml●材質:P.S
アズワン品番
65-3808-47
内容量
1セット(4個×200本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62048536
BMA-OEPS5
¥
105,200
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください