Argos Technologies Inc
プラスチックピペット 5ml ショートタイプ BMA-PM5シリーズ
通常のピペットよりも10cmほど短かい。
読み取りやすい目盛
カラーコードにより容量の見分けが容易
ディスペンサーボックスはピペットの出し入れが簡便
ガンマ線滅菌済・個別包装
仕様
●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●規格:5ml●全長:235mm●目盛り:0.1ml●マイナス目盛り:3ml●カラー:青●材質:P.S
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62048545
BMA-PM5
1個(200本)
65-3808-60
¥
29,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62048554
BMA-PM5
1セット(4個×200本)
65-3808-61
¥
116,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください