曜日別特売

プラスチックピペット 5ml ブルー 個装滅菌済み 12-441-9105シリーズ

プラスチックピペット 5ml ブルー 個装滅菌済み 12-441-9105シリーズ - nerbeplusプラスチックピペット 5ml ブルー 個装滅菌済み 12-441-9105シリーズ - nerbeplus

nerbe plus プラスチックピペット
ISO クラス8もしくはそれ以上のクリーンルーム内で製造
パイロジェンフリー
ガンマ線滅菌済
np Sterile plusマーク
ガンマ線照射またはエチレンオキシド滅菌によりSAL:10-6を満たした商品のみにこのマークが付いています。
ISO クラス8またはそれ以上のクリーンルームで製造
パイロジェンフリー
ガンマ線滅菌済

仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, DNA, Pyrogen, PCR inhibitors Free●SAL:10-6●材質:P.S(ピペット)、P.E(フィルター)●温度耐性:P.S(ポリスチレン) -40℃~70℃●規格:5ml●全長:Φ8.0x335mm●目盛:0.1ml刻み●マイナス目盛:2.5ml●カラーコード:青
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
商品状態
アズワン品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6845368612-441-9105【ワケあり】1個(200本)※理由あり(未使用・未開封)65-3757-93
12,80012,790
9,798
アウトレット
10,778(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
6204857912-441-91051個(200本)-65-3757-93
12,800
取扱い終了
返品不可
6204858812-441-91051セット(4個×200本)-65-3757-94
51,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする