TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
ブレーキ抵抗器 372.85W 1.5kΩ 10%
仕様
●抵抗:1.5kΩ●定格電力:372.85W●シリーズ:HPBA●パッケージ/ケース:密閉型●許容差:10%●テクノロジー:巻線
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62050688
HPBA005C1K5050E
65-7174-11
¥
60,800
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62050697
HPBA005C1K5100E
65-7171-07
¥
75,300
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください