鷺宮製作所
フロースイッチ Rc1/2
対応流体は主に冷水・温水(青銅、黄銅など合成ゴムを侵食する成分を含む水には使用不可)
小流量の検出用に最適
流過オリフィスとダイヤフラムの差圧方式です
使用可能配管経15A
仕様
●調整範囲:最小(減量時)3、(増量時)4/最大(減量時)8、(増量時)10(L/min)
質量(kg)
1.2
最高圧力(MPa)
(私用)0.98
温度
液体:5~80
使用可能チューブ
15A
アズワン品番
65-6681-87
サイズ(Φmm)
101×H97
継手
Rc1/2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62051300
AQS-C110
¥
29,200
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください