曜日別特売

ブロックソファ D-923-1シリーズ

ブロックソファ D-923-1シリーズ - スマイル[家具]ブロックソファ D-923-1シリーズ - スマイル[家具]ブロックソファ D-923-1シリーズ - スマイル[家具]ブロックソファ D-923-1シリーズ - スマイル[家具]

ビニールレザーなのでお手入れ簡単です。
オフィスのロビーや病院の待合室に組合わせて設置出来ます。
背もたれのくぼみによって座面を広くしています。また、対面で揃えて並べると非常用のベッドとしてもお使いになれます。

仕様●寸法:幅500×奥行600×高さ650(座面高さ380)mm●質量:12.0kg●材質:座/ウレタンフォーム・木枠、脚部/スチール(エポキシ粉体塗装)、張地/ビニルレザー内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62051485D-923-1ANBR65-3968-67
14,300
13,980
15,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
お客様組立品
62051494D-923-1ANB65-3968-64
14,300
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
62051510D-923-1ANO65-3968-66
14,300
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
62051519D-923-1ANG65-3968-65
14,300
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェア 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする