ワールドクリエイト
プロユース蓄電池 NE-BAT3100-Y
発動発電機の置き換えに大容量・大出力のパワフル蓄電池システム
仕様
●大容量:3100Wh●実効容量:280Wh(90%)※25℃、1000W、出力、新品電池、満充電時電源効率によって決まる実際に使用できる電力です。記載がない製品は電池容量の割に使用できる電力が少ない場合があります。●定格出力:2100W(力率1)●▼最大出力:3900W(25℃、5秒間、力率1)●高速充電対応:約3時間●防音対策不要・屋内使用可・メンテ不要
アズワン品番
65-3728-60
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62051799
NE-BAT3100-Y
¥
680,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください