ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン ケーブルシールド 10mm 黒 ナイロン 66 1巻 100m入
仕様
●入数:1リール(100m入り)●スリーブ径:10mm●色:黒●材質:ナイロン 66●スリーブ長さ:100m●編み:あり●最小ケーブル径:7mm●最大ケーブル径:12mm●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+150℃
アズワン品番
65-7370-22
内容量
1巻(100m)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62052140
170-41000 HEGPA6610-PA66-BK
¥
67,100
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください