ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン ケーブルシールド 20mm 黒 PET
仕様
●入数:1袋(30m入り)●スリーブ径:20mm●色:黒●材質:PET●スリーブ長さ:30m●編み:あり●引っ張り易さ:あり●最小ケーブル径:12mm●最大ケーブル径:32mm●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+150℃
アズワン品番
65-7400-16
内容量
1袋
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62052228
HEGPX20 BK RL30MT
¥
16,800
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください