ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン ケーブルシールド 2mm 黒 クロロプレン 1袋 500個入
仕様
●スリーブ径:2mm●色:黒●材質:クロロプレン●スリーブ長さ:20mm●編み:なし●引っ張り易さ:あり●最小ケーブル径:2mm●最大ケーブル径:4mm●動作温度 Min:-65℃●動作温度 Max:+95℃●壁厚さ:0.8mm●シリーズ:Helsyn H
アズワン品番
65-7421-68
内容量
1袋(500個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62052316
PRSH20X20BK-500
¥
5,260
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください