ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン ケーブルシールド 32mm 黒 PET 1巻 15m入
Helagaine ツイストイン
自閉式スリーブにより、密閉されたコンポーネントやケーブルにもすばやく取り付け / 取り外し可能です。
仕様
●入数:1リール(15m入り)●スリーブ径:32mm●色:黒●材質:PET●スリーブ長さ:15m●編み:あり●最小ケーブル径:29mm●最大ケーブル径:32mm●動作温度 Min:-70℃●動作温度 Max:+125℃●耐火性:自消性
アズワン品番
65-7362-64
内容量
1巻(15m)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62052368
170-01007 TWIST-IN 32-PET-BK
¥
63,800
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください