ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン ケーブルシールド 4mm ナチュラル ファイバーグラス
仕様
●入数:1袋(25m入り)●スリーブ径:4mm●色:ナチュラル●材質:ファイバーグラス●スリーブ長さ:25m●編み:あり●最大ケーブル径:4mm●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+250℃●耐火性:自消性●耐電圧:0.8kV/mm
アズワン品番
65-7414-79
内容量
1袋
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62052429
GSS4.0
¥
9,330
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください